Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alufelge Feststeller 125 mm 220 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alufelge Feststeller 125 mm 220 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alufelge Feststeller 125 mm 220 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alufelge Feststeller 125 mm 220 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855566
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     712126
EAN/GTIN:
     4002350548511
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Alufelge Feststeller 125 mm 220 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz


Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Berechnung der Tragkraft: Die Tragkraft von 3 Rollen ergibt die max. Gesamttragkraft! (z. B.: 4 Räder mit je 100 kg Tragkraft dürfen mit Gesamt 300 kg belastet werden)

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
156 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Rad ø:
125 mm
Radbreite:
35 mm
Tragkraft:
220 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lochung:
9 mm
Lagerung:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Marke:
Dörner + Helmer
Felge:
Aluminium Druckguss
Werksnummer:
712126
Befestigungsart:
Platte
Bereifung:
Polyurethan
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Ja
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,54*
€ 27,89*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 74,76*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
713126
ab € 47,70*
Zubehör
Dörner + Helmer
711126
ab € 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.