Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Plattenklemmwagen mit Polyamidräder verzinkt Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Plattenklemmwagen mit Polyamidräder verzinkt Tragkraft 500 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Plattenklemmwagen mit Polyamidräder verzinkt Tragkraft 500 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Plattenklemmwagen mit Polyamidräder verzinkt Tragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107854913
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     810111
EAN/GTIN:
     4002350291820
Suchbegriffe:
Klemmwagen
Plattenkarre
DÖRNER + HELMER Plattenklemmwagen mit Polyamidräder verzinkt Tragkraft 500 kg

Verzinkt, mit Polyamidräder, maximale Klemmbreite 110 mm, mit Filzbeschichtung.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Rad ø:
200 mm
Type:
810111
Abmessung:
300 x 300 x 350 mm
Gewicht:
3,5 kg
Marke:
Dörner + Helmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.