Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''
Produktbild zu Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''
Skizze zu Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''
Symbol zu Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''
Dichtungswerte
Technisches Datenbaltt zu Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''
Technisches Datenbaltt zu Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''
Artikel-Nr.:
     3145-104499873
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     769687
EAN/GTIN:
     9002730736267
Suchbegriffe:
Fitting
Holländer
Holländerdichtung
Klinger Dichtung SIL C4300 32/44/2 1/1''

KLINGERSIL® C-4300 ist eine universelle Hochdruckdichtung, die mehr Sicherheit bei einem breiten Anwendungsspektrum bietet.
Beständig gegen Heißwasser, Dampf, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien.

Produktvorteile:
  • universelles Dichtungsmaterial
  • dimensionsstabil
  • geeignet für eine große Anzahl an Medien
  • SVGW-Zulassung


Weitere Informationen:
Abmessung:
32/44/2 mm
Type:
C4300
s:
2 mm
Größe:
1'' mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,934*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,094*
€ 3,68186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,654*
€ 3,15826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,934*
€ 2,30146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.