Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M30x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M30x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M30x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M30x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M30x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M30x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104499359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003274
EAN/GTIN:
     9002734993598
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M30x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Feingewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
30 mm
e mind.:
50,85 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
2 mm
m max.:
24 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
46 mm
Größe:
M30x2 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,644*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,164*
€ 2,57516
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,054*
€ 2,44426
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,004*
€ 2,38476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.