Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN908 5.8 G 1/4" blank Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN908 5.8 G 1/4" blank Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Produktbild zu DIN908 5.8 G 1/4" blank Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Skizze zu DIN908 5.8 G 1/4" blank Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Symbol zu DIN908 5.8 G 1/4" blank Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Symbol zu DIN908 5.8 G 1/4" blank Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104498638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009085040250000
EAN/GTIN:
     4043952143315
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g1/4
din 908 g
DIN908 5.8 G 1/4" blank Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde

Mit zylindrischem Gewinde, Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
c:
3 mm
DIN:
908
d1:
1/4 "
d2:
18 mm
e mind.:
6,9 mm
Festigkeitsklasse:
5.8
Gewindeform:
Zoll
i:
12 mm
L:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
6 mm
t mind.:
7 mm
Größe:
1/4"
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
Zoll
Weitere Suchbegriffe: Bundschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen, Zollschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1793
100
€ 4,30*
ab € 0,1327*
€ 0,1918*
7 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1935*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1337*
€ 0,2033*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1519*
€ 0,2104*
Lager 3145
137
1
€ 5,90*
ab € 0,8625*
€ 1,3625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3625*
€ 1,62138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1025*
€ 1,31198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.