Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M20 verzinkt flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M20 verzinkt flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M20 verzinkt flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M20 verzinkt flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M20 verzinkt flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M20 verzinkt flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104498526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1302110
EAN/GTIN:
     9002730520231
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m 20
din 936
DIN936/17H M20 verzinkt flache Sechskantmutter

Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
20 mm
e mind.:
32,95 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
ISO:
4035
m max.:
9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,362*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.