Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 5x25 blank Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 5x25 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 5x25 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 5x25 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 5x25 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 5x25 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104497911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48337
EAN/GTIN:
     9002730817195
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 5x25 blank Linsenschraube mit Innensechskant

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
010.9
Oberfläche:
blank
ISO:
7380
Material:
Stahl
d1:
5 mm
L:
25 mm
d2:
9,5 mm
Gewindeform:
M
Form:
1
Größe:
M 5x25 mm
t mind.:
1,56 mm
k max.:
2,75 mm
s:
3 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5x25 innensechskant, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M5x25, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.