Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/10 M24 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/10 M24 blank Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/10 M24 blank Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/10 M24 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M24 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M24 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104497837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734978373
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934/10 M24 blank Sechskantmutter

DIN 934 Sechskantmuttern sind normal hohe mit einem Innengewinde versehene Gegenstücke zu einer Schraube oder einem Gewindebolzen.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
m max.:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
36 mm
Größe:
M24 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,524*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.