Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M10 feuerverzinkt Federring mit glatten Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M10 feuerverzinkt Federring mit glatten Ende
Produktbild zu DIN127B M10 feuerverzinkt Federring mit glatten Ende
Skizze zu DIN127B M10 feuerverzinkt Federring mit glatten Ende
Symbol zu DIN127B M10 feuerverzinkt Federring mit glatten Ende
Artikel-Nr.:
     3145-104497751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     653
EAN/GTIN:
     9002730768138
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN127B M10 feuerverzinkt Federring mit glatten Ende

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
DIN:
127
d1 mind.:
10,2 mm
d2 max.:
18,1 mm
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
2,2 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1067*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.