Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 M 6x 60 Form A Edelstahl A2 Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 M 6x 60 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 M 6x 60 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 M 6x 60 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 M 6x 60 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104497688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     097626 60
EAN/GTIN:
     4043377297266
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 a2 m6
din 976
din 976 a2
DIN976-1 M 6x 60 Form A Edelstahl A2 Gewindestück

Form A oder Form B - nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
6 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
L:
60 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Bolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2864*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3964*
€ 0,47172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.