| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104497601 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 00100.15.01.240.100 EAN/GTIN: 9002730474053 |
| |
|
| | |
| ISO4014 10.9 M24x100 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Achtung! Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen: | | b: | 54 mm | DIN: | 931 | d1: | 24 mm | E: | 39,98 mm | Festigkeitsklasse: | 10.9 | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 15 mm | L: | 100 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 36 mm | Größe: | M24x100 mm | Antrieb: | Aussensechskant | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | SW: | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m24 x 100 mm 10.9, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M24x100, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben |
| | |
| |