Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Splintbolzen
>
Artikel
DIN1444B 16H11x50 Edelstahl A2 Bolzen mit Kopf und Splintloch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104497429
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002730522853
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
DIN1444B 16H11x50 Edelstahl A2 Bolzen mit Kopf und Splintloch
Mit Kopf und Splintloch.
Ähnlich EN 22341.
Weitere Informationen:
D:
25 mm
DIN:
1444
d1:
16 mm
d2:
4 mm
k:
4,5 mm
L:
56 mm
L1:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Form:
B
Norm:
EN 22341
... >
Bolzen
>
Bolzen DIN 1444
>
Bolzen DIN 1444 - Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
Bolzen
,
Edelstahlbolzen
,
Kopfbolzen
,
Niro-Bolzen
,
Nirobolzen
,
Nirosta-Bolzen
,
Nirostabolzen
,
Sicherungsbolzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,288*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,288*
€ 31,28272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,848*
€ 30,75912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,688*
€ 29,37872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,678*
€ 28,17682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,158*
€ 27,55802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,258*
€ 22,91702
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.