| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104497224 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 838V00016070 EAN/GTIN: 8056689567527 |
| |
|
| | |
| DIN960 8.8 M16x1.5x 70 verzinkt 6kt-Feingewindeschrauben mit Schaft (ISO8765)
Mit metrischem Feingewinde. Entspricht EN ISO 8765 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 38 mm | DIN: | 960 | d1: | 16 mm | E: | 26,75 mm | Festigkeitsklasse: | 8.8 | Gewindeform: | M | Gewindesteigung: | 1,5 mm | ISO: | 8765 | k: | 10 mm | L: | 70 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 24 mm | Größe: | M16x1.5x 70 mm | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | Feingewinde | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din960 m16x1.5, din 960, din 960 8.8, Aussensechskantschrauben, M16x70, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben |
| | |
| |