Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1665 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschr. m. Flansch (DIN6921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1665 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschr. m. Flansch (DIN6921)
Produktbild zu EN1665 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschr. m. Flansch (DIN6921)
Skizze zu EN1665 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschr. m. Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschr. m. Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschr. m. Flansch (DIN6921)
Artikel-Nr.:
     3145-104496600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10923L008060
EAN/GTIN:
     8056689939652
Suchbegriffe:
Aussensechskantschrauben
Flanschkopf-Schrauben
Flanschschrauben
M8x60
EN1665 10.9 M 8x 60 blank Sechskantschr. m. Flansch (DIN6921)

Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
22 mm
DIN:
6921
d1:
8 mm
d2 max.:
18 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
k:
8,1 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
13 mm
Norm:
EN 1665
Größe:
M 8x 60 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,796*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,59*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.