Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7980 M12 verzinkt Federring für Zylinderschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7980 M12 verzinkt Federring für Zylinderschrauben
Produktbild zu DIN7980 M12 verzinkt Federring für Zylinderschrauben
Skizze zu DIN7980 M12 verzinkt Federring für Zylinderschrauben
Symbol zu DIN7980 M12 verzinkt Federring für Zylinderschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104496473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     780V00000012
EAN/GTIN:
     8056689479943
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980 verzinkt
din 7980
DIN7980 M12 verzinkt Federring für Zylinderschrauben

Speziell für Zylinderschrauben.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
7980
d1 mind.:
12,2 mm
d2 max.:
18 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe, Zylinderfederringe, Zylindersprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0595*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.