Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/10 M16 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/10 M16 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/10 M16 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/10 M16 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M16 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M16 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104496402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734964024
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934/10 M16 verzinkt Sechskantmutter

DIN 934 Sechskantmuttern sind normal hohe mit einem Innengewinde versehene Gegenstücke zu einer Schraube oder einem Gewindebolzen.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
m max.:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1974*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.