Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104496400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003150
EAN/GTIN:
     9002734964000
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Feingewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1 mm
m max.:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10x1 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
688V20000010
ab € 0,0678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.