Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstopfen für Bohrloch ø12,7mm nicht entfernbar Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø12,7mm nicht entfernbar Polyamid schwarz
Produktbild zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø12,7mm nicht entfernbar Polyamid schwarz
Produktbild zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø12,7mm nicht entfernbar Polyamid schwarz
Symbol zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø12,7mm nicht entfernbar Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104495918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MNE2643
EAN/GTIN:
     9002730397697
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
Abdeckstopfen für Bohrloch ø12,7mm nicht entfernbar Polyamid schwarz

Produktvorteile:
  • zum Verblenden von nicht genutzten Bohr- und Montagelöchern in Blech, Tafeln oder Gehäusen
  • nicht entfernbar bzw. nur zerstörend entfernbar
  • einfach, schnell und sicher
  • halogenfrei
  • maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105°C
  • Brennverhalten: UL 94V-2
  • UL und CSA zugelassen (USA)


Weitere Informationen:
Bohr ø:
12,7 mm
Wandstärke:
max. 3,2 mm
Material:
Polyamid
Farbe:
schwarz
a:
14,7 mm
b:
10,3 mm
c:
1,6 mm
Hinweis:
mit Abhubsicherung
Weitere Suchbegriffe: Bohrlochabdeckung, Bohrlochstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5092*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6792*
€ 0,80825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6392*
€ 0,76065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.