Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstopfen für Bohrloch ø 8mm Polyethylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø 8mm Polyethylen schwarz
Produktbild zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø 8mm Polyethylen schwarz
Skizze zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø 8mm Polyethylen schwarz
Symbol zu Abdeckstopfen für Bohrloch ø 8mm Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104495915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     412
EAN/GTIN:
     9002730397666
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
Abdeckstopfen für Bohrloch ø 8mm Polyethylen schwarz

Weitere Informationen:
a:
8 mm
Material:
Polyethylen
b:
10 mm
c:
6,3 mm
Farbe:
schwarz
RAL Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: Bohrlochabdeckung, Bohrlochstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1708*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.