Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M36x3000 feuerverzinkt Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M36x3000 feuerverzinkt Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M36x3000 feuerverzinkt Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M36x3000 feuerverzinkt Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M36x3000 feuerverzinkt Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104495866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730948394
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M36x3000 feuerverzinkt Gewindestange

Festigkeitsklasse 8.8 mit gelbem Punkt gekennzeichnet.
ISO-passend.

Weitere Informationen:
L:
3000 mm
Material:
Stahl
d1:
36 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Größe:
M36x3000 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
DIN:
976
Gewindesteigung:
4 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: din 976 m36 8.8, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1200230
ab € 3,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.