Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1434A 10x 30 H11 blank Bolzen mit kleinem Kopf ohne Splintloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1434A 10x 30 H11 blank Bolzen mit kleinem Kopf ohne Splintloch
Produktbild zu DIN1434A 10x 30 H11 blank Bolzen mit kleinem Kopf ohne Splintloch
Skizze zu DIN1434A 10x 30 H11 blank Bolzen mit kleinem Kopf ohne Splintloch
Symbol zu DIN1434A 10x 30 H11 blank Bolzen mit kleinem Kopf ohne Splintloch
Artikel-Nr.:
     3145-104495807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1434 A10HX11X 30
EAN/GTIN:
     9002730523812
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
DIN1434A 10x 30 H11 blank Bolzen mit kleinem Kopf ohne Splintloch

Ohne Splintloch und kleinem Kopf.

Weitere Informationen:
D:
18 mm
DIN:
1434
d2:
3,2 mm
k:
4 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,195*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.