Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7092 M 4 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7092 M 4 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Produktbild zu ISO7092 M 4 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Skizze zu ISO7092 M 4 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Symbol zu ISO7092 M 4 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Artikel-Nr.:
     3145-104495736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0433443
EAN/GTIN:
     4043377033109
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO7092 M 4 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)

Flache Scheibe, kleine Reihe für Zylinderschrauben. Entspricht DIN 433.

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
DIN:
433
d1:
4,3 mm
d2 max.:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
0,5 mm
ISO:
7092
Größe:
M 4 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0072*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.