Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M 8x 60 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 60 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 60 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M 8x 60 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M 8x 60 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104495416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00300.14.01.080.060
EAN/GTIN:
     9002734954162
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M 8x 60 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
22 mm
DIN:
603
d1:
8 mm
d2 max.:
20,65 mm
f max.:
5,6 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k max.:
4,88 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
8,58 mm
Größe:
M 8x 60 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m8x60 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M8x60, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5125*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.