Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7092 M10 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7092 M10 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Produktbild zu ISO7092 M10 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Skizze zu ISO7092 M10 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Symbol zu ISO7092 M10 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)
Artikel-Nr.:
     3145-104495155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04334105
EAN/GTIN:
     4043377033000
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO7092 M10 Edelstahl A4 Scheibe (DIN433)

Flache Scheibe, kleine Reihe für Zylinderschrauben. Entspricht DIN 433.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
DIN:
433
d1:
10,5 mm
d2 max.:
18 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
1,6 mm
ISO:
7092
Größe:
M10 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.