Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN2093 28.0x10.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN2093 28.0x10.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Produktbild zu DIN2093 28.0x10.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Skizze zu DIN2093 28.0x10.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Symbol zu DIN2093 28.0x10.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Artikel-Nr.:
     3145-104495079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T0280001020150
EAN/GTIN:
     9002730503203
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN2093 28.0x10.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder

Der Gebrauch dieser Tellerfedern empfiehlt sich anstelle von Schraubenfedern, wenn höchste Genauigkeit der Belastung erreicht oder die Belastung durch entgegengesetztes Stapeln der gleichen Tellerfedern in 2 - 3 Paketen geändert werden soll.

Material:
Bis 1,2 Materialstärke CK 75
Ab 1,25 Materialstärke 50 Crv 4

Oberfläche:
Phosphatiert und geölt

Produktvorteile:
  • Sehr hohe Kraft bei kurzer Bewegung
  • Kurze Axiallänge und hohe Belastung
  • Stapelfähigkeit für eine große Auswahl von Federlösungen
  • Geringer Platzbedarf
  • Hohe Dämpfungskapazität
  • Längere Lebensdauer
  • Einfachere Lagerung


Hinweis:
Entspricht: EN 16983


Weitere Informationen:
d:
28 mm
DIN:
2093
d1:
10,2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
s:
1,5 mm
Größe:
28.0x10.2x1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 28 x 10,2 x 1,5, tellerfeder, tellerfeder 20x1,5, Tellerfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3521*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.