Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500DE (D) M 5x12 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500DE (D) M 5x12 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Produktbild zu DIN7500DE (D) M 5x12 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Skizze zu DIN7500DE (D) M 5x12 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Symbol zu DIN7500DE (D) M 5x12 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Symbol zu DIN7500DE (D) M 5x12 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund
Artikel-Nr.:
     3145-104495062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730962727
Suchbegriffe:
Bundschrauben
Flanschkopfschrauben
Flanschschrauben
Furchschrauben
DIN7500DE (D) M 5x12 verzinkt gewindefurchende 6kt-Schraube mit Bund

Mit metrischem Gewinde und Sechskantkopf, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
DIN:
7500
d1:
5 mm
d2:
10,4 mm
Form:
D
Gewindeform:
M
k:
3,65 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
c:
0,83 mm
Größe:
M 5x12 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0474*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.