Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104495058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004929
EAN/GTIN:
     9002730732474
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter

Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
20 mm
e mind.:
32,95 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: m20x1,5 din 936, din 936 fg, din 936 feingewinde, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,388*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.