Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1663/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter m. Flansch u. Polyamideinlage (DIN6926)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1663/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter m. Flansch u. Polyamideinlage (DIN6926)
Produktbild zu EN1663/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter m. Flansch u. Polyamideinlage (DIN6926)
Skizze zu EN1663/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter m. Flansch u. Polyamideinlage (DIN6926)
Symbol zu EN1663/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter m. Flansch u. Polyamideinlage (DIN6926)
Symbol zu EN1663/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter m. Flansch u. Polyamideinlage (DIN6926)
Artikel-Nr.:
     3145-104495025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734950256
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
EN1663/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter m. Flansch u. Polyamideinlage (DIN6926)

Mit Flansch und Polyamideinlage.
Entspricht DIN 6926
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
6926
d1:
8 mm
d2 max.:
17,9 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
h max.:
11,1 mm
m:
7,6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Norm:
DIN EN 1663
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, din 6926 m8, din 6926, Bundmutter, Elastikstopp-Muttern, Flanschmutter, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.