Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressgewindebolzen M5x12 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M5x12 mm verzinkt
Produktbild zu Einpressgewindebolzen M5x12 mm verzinkt
Skizze zu Einpressgewindebolzen M5x12 mm verzinkt
Symbol zu Einpressgewindebolzen M5x12 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104494729
Hersteller:
     MARKTECH
Herst.-Nr.:
     15CHM5-12
EAN/GTIN:
     9002730562200
Suchbegriffe:
Einpressgewindebolzen
Einsatzbolzen
Einpressgewindebolzen M5x12 mm verzinkt

Einpressbolzen für metallische Werkstoffe, nach dem Einpressen kopfseitig bündig.

für Bleche bis HRB80

Weitere Informationen:
d2:
6,5 mm
k:
2,7 mm
L:
12 mm
d1:
5 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt
Hinweis:
für Bleche bis HRB80
Loch ø:
5 mm
Blechstärke:
1 mm
Randabstand:
7,2 mm
Größe:
M5x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schweiss-Bolzen, Schweissbolzen, Spitzenzündungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0749*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.