Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 6h 10.9 M12x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 6h 10.9 M12x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Produktbild zu DIN976-1 6h 10.9 M12x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Skizze zu DIN976-1 6h 10.9 M12x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Symbol zu DIN976-1 6h 10.9 M12x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten
Artikel-Nr.:
     3145-104494185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DM1I0121
EAN/GTIN:
     9002732083338
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 10.9 m12x1000
din 976
DIN976-1 6h 10.9 M12x1000 feuerverzinkt Gewindestange unterschnitten

Toleranz 6h, unterschnittenes Gewinde.
Festigkeitsklasse 10.9 mit weißem Punkt gekennzeichnet.
ISO-passend.

Weitere Informationen:
DIN:
976
L:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
d1:
12 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
Größe:
M12x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1302082
ab € 0,1274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.