Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 8.8 M12x250 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 8.8 M12x250 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 8.8 M12x250 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 8.8 M12x250 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M12x250 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M12x250 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104492326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7586
EAN/GTIN:
     9002734923267
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 8.8 M12x250 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
49 mm
DIN:
931
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
250 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
19 mm
Größe:
M12x250 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, sechskantschraube din 931 m12, Aussensechskantschrauben, M12x250, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131340
ab € 5,29*
Zubehör
k.A.
664
ab € 0,0639*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0597*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1468*
Zubehör
k.A.
20664
ab € 0,0578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.