Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN6334 M 6x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ähnlich DIN6334 M 6x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter
Produktbild zu ähnlich DIN6334 M 6x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter
Skizze zu ähnlich DIN6334 M 6x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter
Symbol zu ähnlich DIN6334 M 6x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter
Symbol zu ähnlich DIN6334 M 6x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104491308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734913084
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
ähnlich DIN6334 M 6x 30 verzinkt Sechskant-Langmutter

Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
6 mm
e mind.:
11,05 mm
Gewindeform:
M
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
M 6x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m6, din 6334, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2026*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.