Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M10x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M10x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M10x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M10x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M10x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104491021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734910212
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M10x180 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
32 mm
DIN:
603
d1:
10 mm
d2 max.:
24,65 mm
f max.:
6,6 mm
Gewindeform:
M
k max.:
5,38 mm
L:
180 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
10,58 mm
Größe:
M10x180 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 10x180, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, M10x180, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8725*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.