Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M 8x120 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x120 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x120 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M 8x120 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M 8x120 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104490843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140080120
EAN/GTIN:
     4043952757130
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M 8x120 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
d2 max.:
20,65 mm
b:
22 mm
L:
120 mm
Material:
Stahl
f max.:
5,6 mm
k max.:
4,88 mm
Größe:
M 8x120 mm
v max.:
8,58 mm
d1:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
603
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8 x 120, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M8x120, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2736*
€ 0,37*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3775*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,3135*
€ 0,4066*
3 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3223*
€ 0,4123*
Lager 3145
766
100
Frei Haus
ab € 0,9525*
€ 1,1625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1625*
€ 1,38338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,9925*
€ 1,18108
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.