Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M 8x 65 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 65 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 65 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M 8x 65 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M 8x 65 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104490841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140080065
EAN/GTIN:
     4043952757123
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M 8x 65 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
DIN:
603
v max.:
8,58 mm
L:
65 mm
Material:
Stahl
b:
22 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 8x 65 mm
f max.:
5,6 mm
d2 max.:
20,65 mm
k max.:
4,88 mm
d1:
8 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 8x65, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M8x65, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,1179*
€ 0,1641*
7 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,167*
6 Tage
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,1457*
€ 0,1912*
3 Tage
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,151*
€ 0,195*
Lager 3145
313
200
Frei Haus
ab € 0,5375*
€ 0,6575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.