Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 8x170 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 8x170 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M 8x170 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M 8x170 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M 8x170 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104490791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734907915
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 8x170 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
28 mm
DIN:
603
d1:
8 mm
d2 max.:
20,65 mm
f max.:
5,6 mm
Gewindeform:
M
k max.:
4,88 mm
L:
170 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
8,58 mm
Größe:
M 8x170 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 schlossschraube 8x170, din 603, din 603 m8, Flachrundschrauben, M8x170, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7025*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9125*
€ 1,08588
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.