Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M10x220 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M10x220 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M10x220 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M10x220 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M10x220 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104490769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734907694
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M10x220 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
45 mm
DIN:
603
d1:
10 mm
d2 max.:
24,65 mm
f max.:
6,6 mm
Gewindeform:
M
k max.:
5,38 mm
L:
220 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
10,58 mm
Größe:
M10x220 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, flachrundschraube din 603 m10x220, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, M10x220, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.