Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 6x 50 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 6x 50 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M 6x 50 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M 6x 50 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M 6x 50 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104490730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734907304
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 6x 50 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
18 mm
DIN:
603
d1:
6 mm
d2 max.:
16,55 mm
f max.:
4,6 mm
Gewindeform:
M
k max.:
3,88 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
6,48 mm
Größe:
M 6x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, flachrundschraube din 603 m6-50 galvanisch verzinkt, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben, M6x50, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1215*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.