Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Dichtung M 8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EPDM-Dichtung M 8 schwarz
Produktbild zu EPDM-Dichtung M 8 schwarz
Skizze zu EPDM-Dichtung M 8 schwarz
Symbol zu EPDM-Dichtung M 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104490230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9082EPDM8
EAN/GTIN:
     4043377226648
Suchbegriffe:
EPDM-Dichtungen
Gummidichtung
Photovoltaik
Solarbefestiger
EPDM-Dichtung M 8 schwarz

Die EPDM Dichtung findet Ihre Verwendung bei Faserzement-Wellplatten, Trapezblecheindeckungen sowie Schiefereindeckungen. Eine Stockschraube wird durch die Dachhaut verschraubt, die zuvor aufgezogene EPDM Dichtung mit Dichtkonus und Auflagebund wird mit einer Flanschmutter gekontert Somit ist eine optimale Dachabdichtung gewährleistet.

Produktvorteile:
  • gute Witterungs-, und Ozonbeständigkeit
  • optimale Abdichtung durch den Konus
  • ShoreHärte A: 60°
  • Temperaturbeständig von - 40°C bis + 100°C


Weitere Informationen:
Ausführung:
EPDM-Dichtung für M8 Stockschrauben
d2:
25 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Material:
Kunststoff
für ø:
M 8
Größe:
M 8 mm
Bezeichnung:
Gummipuffer
d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3376*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6076*
€ 0,72304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4876*
€ 0,58024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.