Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104487014
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK045169:24:120:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734870141
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X120 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
E:
39,98 mm
ISO:
4017
Gewindeform:
M
L:
120 mm
Material:
Stahl
s:
36 mm
k:
15 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
VG
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
24 mm
Ausführung:
SB
Größe:
24x 120 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 8.8 m 24 x 120, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,455*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 8,935*
€ 10,63265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,765*
€ 10,43035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 8,545*
€ 10,16855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,455*
€ 10,06145
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-240-02-200HV
ab € 0,6725*
Zubehör
k.A.
7089-240-02-300HV
ab € 0,9025*
Zubehör
k.A.
7090-240-02-300HV
ab € 0,57*
Zubehör
k.A.
7093-1-240-02-200HV
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.