Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486940
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043928:20:55:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734869404
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 55 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
s:
30 mm
k:
12,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
L:
55 mm
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
8.8
E:
33,53 mm
Form:
VG
d1:
20 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
Ausführung:
SB
Größe:
20x 55 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, m20x55 din 933 8.8, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,795*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,035*
€ 5,99165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,955*
€ 5,89645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,715*
€ 5,61085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,605*
€ 5,47995
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-200-02-200HV
ab € 0,348*
Zubehör
k.A.
7089-200-02-300HV
ab € 0,449*
Zubehör
k.A.
7090-200-02-300HV
ab € 0,4965*
Zubehör
k.A.
7093-1-200-02-200HV
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.