Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486599
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK045175:27:130:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734865994
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
27 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
ISO:
4014
s:
41 mm
E:
45,2 mm
L:
130 mm
Form:
TG
Festigkeitsklasse:
8.8
k:
17 mm
EN:
15048-1
Material:
Stahl
b:
66 mm
Ausführung:
SB
Größe:
27x 130 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din931 20x130 8.8, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,095*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 18,495*
€ 22,00905
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,245*
€ 21,71155
pro Stück
ab 750 Stück
€ 17,535*
€ 20,86665
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,205*
€ 20,47395
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 17,095*
€ 20,34305
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-270-02-200HV
ab € 0,88*
Zubehör
k.A.
7089-270-02-300HV
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.