Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486593
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK054047:24:75:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002730658279
Suchbegriffe:
DIN EN 15048-1
Sechskantschraube DIN EN 15048-1
din en 15048-1
SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Form:
TG
k:
15 mm
Größe:
24x 75 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
36 mm
Material:
Stahl
b:
54 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
EN:
15048-1
Ausführung:
SB
E:
39,98 mm
Gewindeform:
M
L:
75 mm
ISO:
4014
d1:
24 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,295*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,715*
€ 11,56085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,555*
€ 11,37045
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,085*
€ 10,81115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,885*
€ 10,57315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,745*
€ 10,40655
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,295*
€ 8,68105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.