Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486568
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043995:24:100:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734865680
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X100 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
L:
100 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
d1:
24 mm
EN:
15048-1
b:
54 mm
Material:
Stahl
Form:
TG
Oberfläche:
feuerverzinkt
k:
15 mm
E:
39,98 mm
ISO:
4014
s:
36 mm
Gewindeform:
M
Ausführung:
SB
Größe:
24x 100 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din931 8.8 m24x100, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-240-02-200HV
ab € 0,6625*
Zubehör
k.A.
7089-240-02-300HV
ab € 0,9025*
Zubehör
k.A.
7090-240-02-300HV
ab € 0,57*
Zubehör
k.A.
7093-1-240-02-200HV
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.