Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486565
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK050225:24:80:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734865659
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M24X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
b:
54 mm
E:
39,98 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
EN:
15048-1
s:
36 mm
d1:
24 mm
ISO:
4014
Form:
TG
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
80 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
k:
15 mm
Ausführung:
SB
Größe:
24x 80 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8 m24x80, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-240-02-200HV
ab € 0,6725*
Zubehör
k.A.
7089-240-02-300HV
ab € 0,9025*
Zubehör
k.A.
7090-240-02-300HV
ab € 0,57*
Zubehör
k.A.
7093-1-240-02-200HV
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.