Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486499
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK053146:20:60:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734864997
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 60 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
d1:
20 mm
s:
30 mm
EN:
15048-1
k:
12,5 mm
ISO:
4014
Form:
TG
L:
60 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
E:
33,35 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
b:
46 mm
Ausführung:
SB
Größe:
20x 60 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8, din 931, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.