Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486356
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK044286:12:75:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734863563
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M12X 75 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
b:
30 mm
Form:
TG
L:
75 mm
d1:
12 mm
Gewindeform:
M
s:
18 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k:
7,5 mm
EN:
15048-1
E:
20,03 mm
ISO:
4014
Material:
Stahl
Ausführung:
SB
Größe:
12x 75 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 m12 x 75 8.8, din en 15048-1, din en 15048-1 m12, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,325*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-120-02-200HV
ab € 0,122*
Zubehör
k.A.
7089-120-02-300HV
ab € 0,1725*
Zubehör
k.A.
7090-120-02-300HV
ab € 0,1757*
Zubehör
k.A.
7093-1-120-02-200HV
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.