Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M 6 Polyethylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M 6 Polyethylen schwarz
Produktbild zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M 6 Polyethylen schwarz
Skizze zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M 6 Polyethylen schwarz
Symbol zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M 6 Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104484266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36208
EAN/GTIN:
     9002730478921
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M 6 Polyethylen schwarz

Sechskantschutzkappen für Sechskantmuttern oder -schrauben.

Weitere Informationen:
d:
12,9 mm
Farbe:
schwarz
m:
6 mm
Material:
Weich-Polyethylen
n:
13 mm
s:
10 mm
passend zu:
M 6
für Schrauben:
Sechskantschrauben
DIN:
1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m6, din 1587, hutmutter din 1587 regelgewinde, Abdeckkappen, Abdeckstöpsel, Hutmuttern, Kunststoffkappen, PVC-Kappen, Plastikkappen, Polyamidkappen, Schraubenabdeckung, Schutzkappen, Sechskant-Abdeckkappen, Sechskantkappen, Sichtkappen, Zierkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
36206
ab € 0,1466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.