Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M 8 PA 6.6 Polyamid natur Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 8 PA 6.6 Polyamid natur Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 8 PA 6.6 Polyamid natur Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M 8 PA 6.6 Polyamid natur Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M 8 PA 6.6 Polyamid natur Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104484248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01,0013,08010-6
EAN/GTIN:
     9002730519235
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M 8 PA 6.6 Polyamid natur Gewindestange

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
Gewindesteigung:
1,25 mm
Größe:
M 8x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, Kunststoff-Stangen, Kunststoffstangen, Polyamid-Gewindestangen, Polyamidgewindestangen, Polyamidstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
02,0001,08010
ab € 0,1473*
Zubehör
k.A.
03,0001,NO8410
ab € 0,0404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.