| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104484226 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005556000060000 EAN/GTIN: 4043952099438 |
| |
|
| | |
| DIN34814 M 6 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)DIN34814 Sechskantmutter ~ISO4032/~DIN934 Produktvorteile:- Widerstandsfähig und geringer Reibungskoeffizient
- Gute Schlagzähigkeit
- Isolierend, geräusch- und vibrationsdämpfend
- Gute mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen: | | DIN: | 934 | d1: | 6 mm | e mind.: | 11,05 mm | Gewindeform: | M | m max.: | 5,2 mm | Material: | Polyamid PA 6.6 | s: | 10 mm | Größe: | M 6 mm | Ausführung: | Regelgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, DIN 934, Sechskantmutter DIN 934, DIN 934 FG, Sechskantmutter DIN 934 FG, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din 555, DIN 34814, Kunststoff-Muttern, Kunststoffmuttern, Muttern, Plastikmuttern, Polyamid-Muttern, Polyamidmuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0495* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0409* | € 0,056* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0454* | € 0,059* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0447* | € 0,0596* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1025* | € 0,1595* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|